A.M.R.A. SPA - AMRP01197404 CHAUVIN ARNOUX BR07 CASSETTA DI RESISTEN - P01197404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171417171
Codice prodotto
AMRP01197404
Cod. produttore
P01197404
Produttore
AMR
Cassette a decadi per capacita da 1 e da 4, 5 e 7 decadi conformi alla norma di sicurezza EN 61010-1.Elementi per assemblaggi meccanici ed elettrici:- Selezione mediante commutatori rotativi a contatto- Leva per impedire il passaggio accidentale da 10 a 1- Morsetto di terra maschio polarizzato- Uscita sui morsetti di sicurezza ? 4 mm- Precisione: 1%- Dimensioni e peso: 410 x 90 x 80 mm - 1,4KgDecade 1 - portata: da 1? a 10?; - corrente max: 700mA;Decade 2 - portata: da 10? a 100?; - corrente max: 200mA;Decade 3 - portata: da 100? a 1 k?; - corrente max: 70mA;Decade 4 - portata: da 1k? a 10k?; - corrente max: 20mA;Decade 5 - portata: da 10k? a 100k?; - corrente max: 7mA;Decade 6 - portata: da 100k? a 1M?; - corrente max: 1mA;Decade 7 - portata: da 1M? a 10M?; - corrente max: 0,1mA.


