AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01192200 CHAUVIN ARNOUX CA 922 OSCILLOSCOPIO 2X20

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01192200 CHAUVIN ARNOUX CA 922 OSCILLOSCOPIO 2X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008334

Codice prodotto

AMRP01192200

Cod. produttore

P01192200

Produttore

AMR

C.A 922 "Handscope"é un oscilloscopio digitale palmare con ingressi isolati, protetto contro gli urti. Dispone di un display TFT a colori retroilluminato da LED per una visualizzazione precisa dei dati.Per semplificarne l'uso, un menù di aiuto interattivo multilingue è accessibile in qualsiasi momento direttamente dalla faccia frontale.Questo oscilloscopio raggruppa 3 strumenti di misura in 1:- Oscilloscopio 20MHz x 2 vie totalmente isolate 600V CAT. III- Velocità di campionamento: 50MS/S in monocolpo e 2GS/s in ETS - Sensibilità: da 5mV a 200V/div e da 25ns a 200s/div- Multimetro 8.000 pt indipendenti con misura di potenza- Analizzatore di armoniche fino al 31mo grado (fondamentale compresa tra 40 e 450 Hz) integrati.La registrazione dei dati è possibile con 2MB di memoria interna disponibile e in modalità multimetro tramite registrazioni grafiche di 2.700 misure (da 5 minuti a 1 mese).Una comunicazione USB isolata con protocollo SCPI è disponibile e permette con il software SX-METRO la programmazione dello strumento a distanza.