AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01191771 CHAUVIN ARNOUX CA 771 TESTER TENSIONE AC - P01191771

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01191771 CHAUVIN ARNOUX CA 771 TESTER TENSIONE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 12...1400 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) -

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171418239

Codice prodotto

AMRP01191771

Cod. produttore

P01191771

Produttore

AMR

Tensione misurabile:

12...1400 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Test di continuità:

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Carico commutabile:

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

C.A 771 Tester tensione 1.000V AC/1.400V DC a LEDLo strumento indispensabile a ogni elettricista per la verifica di assenza di tensione conformemente alle norme vigenti e alla legislazione del lavoro.Conforme all'IEC 61243-3, il C.A 771 VAT permettedi intervenire su qualsiasi impianto 1000 V CAT IV. È dotato della protezione P65 e offre una classe climatica estesa tipo S (CEI EN 61243-3) per un utilizzo in interni ed esterni, anche in condizioni climatiche estreme.Per soddisfare i requisiti normativi di alcuni Paesi, il rilevatore è disponibile in due versioni, munito e non munito di puntali IP2X. Il C.A 771 dispone di un sistema di sicurezza ridondante in caso di difetti d'alimentazione; il LED indipendente ELV lampeggia non appena la tensionesupera 50 VAC / 120 VDC.Il controllo dello scatto della protezione differenziale (DDR) è reso più sicuro dal sistema a doppio comando, che richiede la pressione simultanea con due mani.L'autotest integrato del C.A 771 assicura il controllo dei circuiti elettrici, dell'alimentazione, dei display e delle buone condizioni dei cavi di misura.Pratica, semplice e rapida, la rotazione di fase è realizzata grazie a un sistema a 2 fili a microprocessore. La continuità, acustica e visiva, è conforme alleraccomandazioni dell'allegato B della norma. Sono inoltre disponibili il rilevamento di tensioni parassite e il controllo di fase unipolare.I puntali e i cavi sono amovibili. L'accessorio di misura C.A 753 (opzionale) permette il controllo rapido e facilitato delle prese bipolari+terra, europee e Schuko.Caratteristiche:CAT. IV 1000 VGrado di protezione IP65Autotest completoRilevamento della tensione, visualizzazione con LED: 12 VAC = U = 1000 VAC • 12 VDC = U = 1400 VDCFrequenza DC, 162/3a 800 HzRilevamento delle tensioni parassiteControllo della fase unipolare (un solo contatto)Controllo bipolare dell'ordine delle fasi "metodo a 2 fili = non è necessaria una terza mano".Test di continuità con indicazione acustica e visiva (R < 100 ¿)Test di continuità estesa con indicazione visiva per R < 2 k¿, 60 k¿ e 300 k¿Test di scatto della protezione differenzialeConforme a EN 61243-3, IEC 61010 1000 V CAT IVCondizioni climatiche: da -30 °C a +60 °C (classe S)Autonomia > 5000 misurazioni da 10 sCavo e puntale rimovibiliConsegnato completo e pronto all'uso