A.M.R.A. SPA - AMRP01191757 CHAUVIN ARNOUX CA 757 TESTER DIGITALE - P01191757

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 300 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Risoluzione minima tensione DC - 1 mV
Confezione
1 PZ
EAN
3663653000116
Codice prodotto
AMRP01191757
Cod. produttore
P01191757
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
300 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Risoluzione minima corrente AC:
Altri
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
30 MOhm
Misura della capacità:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Max capacità misurabile:
30000 µF
Risoluzione minima capacità:
Altri
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


