A.M.R.A. SPA - AMRP01191755 CHAUVIN ARNOUX CA 755 TESTER DIGITALE - P01191755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Risoluzione minima tensione DC - 1 mV
Selezione di campo - Automatico
Confezione
1 PZ
EAN
3663653000109
Codice prodotto
AMRP01191755
Cod. produttore
P01191755
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
30 MOhm
Misura della capacità:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Max capacità misurabile:
30000 µF
Risoluzione minima capacità:
Altri
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)