AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01191745Z CHAUVIN ARNOUX CA 732 RILEVATORE TENSION - P01191745Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01191745Z CHAUVIN ARNOUX CA 732 RILEVATORE TENSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di test - 1 polo

  • Rilevatore di tensione senza contatto -

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase -

  • Alimentazione - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171414019

Codice prodotto

AMRP01191745Z

Cod. produttore

P01191745Z

Produttore

AMR

Tipo di test:

1 polo

Rilevatore di tensione senza contatto:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Alimentazione:

Batteria

C.A 732 Tester di tensione ac senza contatto. segnalazione presenza di tensione. tensione 230Vac - 50/60Hz. doppio isolamento. sciurezza elettrica en61010-1 600V CAT. III