A.M.R.A. SPA - AMRP01191742Z CHAUVIN ARNOUX CA 742 TESTER TENSIONE AC - P01191742Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 12...750 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171419892
Codice prodotto
AMRP01191742Z
Cod. produttore
P01191742Z
Produttore
AMR
Tensione misurabile:
12...750 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Test di continuità:
sì
Indicatore di continuità:
Ottico / Acustico
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Alimentazione:
Batteria


