AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01191742D CHAUVIN ARNOUX CA 742 TESTER TENSIONE AC - P01191742D

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01191742D CHAUVIN ARNOUX CA 742 TESTER TENSIONE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 12...750 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653000284

Codice prodotto

AMRP01191742D

Cod. produttore

P01191742D

Produttore

AMR

Tensione misurabile:

12...750 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Test di continuità:

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Alimentazione:

Batteria

Autotest completo integrato Test di tensione fino a 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC Test di fase unipolare Controllo dell’ordine delle fasi fino a 400 Hz Test di continuità Punta di contatto e cavi amovibili Descrizione Il CA 742 è un Tester di tensione per procedere alla Verifica d'Assenza di Tensione (VAT) in conformità alla norma EN61423-3 Edizione 3: permette di intervenire su qualsiasi impianto 600V CAT. IV. Per rispondere alle disposizioni normative di alcuni paesi è disponibile in due versioni: con o senza accessori IP2x. La sicurezza in caso di guasto d'alimentazione tramite LED di segnalazione, che lampeggia non appena la tensione è superiore a 50 VAC(45-65Hz) e oltre 150 VDC(16-450Hz). Autotest completo integrato, per il controllo dei circuiti elettrici, dell'alimentazione, dei display e delle buone condizioni dei cavi di misura. I puntali e i cavi sono rimovibili. L'accessorio di misura CA 753 (opzionale) autoalimentato, permette il controllo rapido e completo delle prese 2P+T. Caratteristiche: CAT. IV 600V IP65 Autotest completo integrato Rilevamento della tensione, visualizzazione con LED da 12 V a 690 VAC e da 12 V a 750 VDC Identificazione automatica della natura della tensione (AC o DC) e indicazione della polarità Ricerca fase con un solo puntale Test di continuità con indicazione sonora e visiva con R-lt; 100 ? Conforme alle norme EN61243-3, DIN VDE 0682-401 Cavo e puntalerimovibili