AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01146011 CHAUVIN ARNOUX CA 6131 MULTIFUNZIONE 64- - P01146011

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01146011 CHAUVIN ARNOUX CA 6131 MULTIFUNZIONE 64-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Test per interruttori differenziali -

  • Indicazione del valore limite -

  • Forma della curva per test differenziali - Per interruttore differenziale tipo A, F

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura delle correnti di dispersione con adattatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653001038

Codice prodotto

AMRP01146011

Cod. produttore

P01146011

Produttore

AMR

Test per interruttori differenziali:

Indicazione del valore limite:

Forma della curva per test differenziali:

Per interruttore differenziale tipo A, F

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura delle correnti di dispersione con adattatore:

Misura di isolamento / della resistenza di isolamento:

Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa:

no

Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti:

no

Misura di terra / della resistenza di terra:

no

Test per limitatori di tensione:

no

Misura per basse resistenze:

Misura circuito di terra:

Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:

no

Misura di terra selettiva:

no

Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto):

Misura di terra specifica:

no

Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD:

Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti:

Test sequenza di fase:

Misurazione della resistenza interna di rete:

Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione:

Memoria strutturata dei valori misurati:

no

Funzione di analisi interruttori differenziali:

Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K:

no

Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento:

no

Connessione per stampante:

no

Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo:

no

Tester controllabile da remoto:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Stampante integrata:

no

• Misura di terra con metodo impedenza dell’anello di terra • Prova di continuità a 0,2 A • Prova di isolamento • Prova RCD: soglia e tempo di intervento Descrizione Il controllore multifunzione C.A 6131 è uno strumento completo e leggero che consente di eseguire tutto il set di misure e test necessari agli organi di controllo o ai manutentori per validare un’installazione elettrica. Design ergonomico ll C.A 6131 è semplicissimo da utilizzare. I tasti sul pannello anteriore corrispondono ciascuno a una diversa funzione. Il design ergonomico garantisce un uso agevole in tutte le condizioni. Dotato di: • supporto da tavolo • tracolla a 4 punti per l’utilizzo a mani libere • display retroilluminato per una leggibilità ottimale anche in caso di scarsa luminosità • morsettiera con identificazione chiara e univoca (L, N, PE, +, com) per evitare errori di collegamento • sensore per comando remoto per avviare i test a distanza • cavo tripolare per misurazioni dirette su prese 2P+T Misure Il controllore multifunzione C.A 6131 consente di misurare tensione, continuità, resistenza, isolamento e impedenza dell’anello. Permette inoltre di misurare la corrente con una pinza esterna, eseguire prove sugli interruttori differenziali A e AC, in modalità a rampa o a impulsi, e determinare la rotazione di fase. Il C.A 6131 fornisce un’indicazione visiva immediata del risultato del test (positivo o negativo). Caratteristiche tecniche principali: • Misura di tensione: fino a 550 VAC / 800 VDC • Continuità a 200 mA • Resistenza da 1 a 99,99 KO • Isolamento: tensione di prova 250 V e 500 V, campo di misura fino a 999 MO • Impedenza dell’anello Zs (Z L-PE) senza intervento del differenziale: da 1 a 2.000 ?, calcolo del valore IK • Impedenza dell’anello Zs a corrente forte (Z L-PE) con intervento del differenziale e Zi (Z L-N o Z L-L): da 0,1 a 400 O, calcolo del valore IK • Prova RCD tipo AC e A: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA • RCD prova a impulso: tempo di intervento • RCD prova a rampa (30 mA): corrente di intervento • Rotazione di fase: da 45 a 550 V, da 45 a 65 Hz