AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01143221 CHAUVIN ARNOUX CA 6255 MICROHMMETRO 10A

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01143221 CHAUVIN ARNOUX CA 6255 MICROHMMETRO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicatore di continuità - Ottico

  • Max resistenza misurabile - 2500 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653001373

Codice prodotto

AMRP01143221

Cod. produttore

P01143221

Produttore

AMR

Indicatore di continuità:

Ottico

Max resistenza misurabile:

2500 Ohm

Punti fortiGeneratore di corrente ottimizzato per la misura di campioni dotati di induttanza significativaMisura fino a 25 , risoluzione ,1 Compensazione automatica delle tensioni parassiteCalcolo della resistività a una temperatura di riferimento – sonda Pt1 Scarica automatica della tensione sul campione alla fine della provaAllarmi programmabiliCapacità di memoria fino a 1.5 misurazioniComunicazione con PCDescriptionStrumento professionale per misure di resistenza di precisione con risoluzione max 0,1µO. metodo di misura misura a 4 fili: da 1µO à 2500O (7 portate di cui 3 con corrente da 10A) compensazione automatica delle tensioni parassite a livello dei morsetti d'ingresso 3 modalità di misura in funzione delle applicazioni: modalità con reattanza, senza reattanza, senza reattanza con innesto automatico funzione compensazione di temperatura per risultati simili allarmi programmabili e memorizzazione delle misure e stampa diretta su stampante seriale Display LCD doppio livello retroilluminato con simboli e indicazioni 50V Cat.III Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH Dimensioni: 270 x 250 x 180 mm - Peso: 4 KgNUMEROSE MISUREContinuità delle masseControllo della qualità dei contatti (interruttori, relè)Resistenza dei cavi e degli avvolgimentiRiscaldamento di motori e trasformatoriVERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICIPer un uso semplificato e per nuove applicazioni, i nuovi puntali di contatto Kelvin retrattili 10A sono disponibili come accessori in opzione.