AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01140834 CHAUVIN ARNOUX CA 6534 TESTER ISOLAMENTO - P01140834

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01140834 CHAUVIN ARNOUX CA 6534 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V - no

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171419670

Codice prodotto

AMRP01140834

Cod. produttore

P01140834

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.002...50000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

Memoria dei valori misurati:

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

C.A 6534 Megaoh. dig. 10-25-100-250-500Vdc