AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01139713 CHAUVIN ARNOUX CA 6549 TESTER ISOLAMENTO

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01139713 CHAUVIN ARNOUX CA 6549 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413500

Codice prodotto

AMRP01139713

Cod. produttore

P01139713

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Alimentazione

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.03...10000000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

Misura per basse resistenze:

no

Memoria dei valori misurati:

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

Misuratore d'isolamento digitale 5KVIn contenitore da il CA 6549 per l'analisi qualitativa dell'isolamento: misura automaticamente tensioni, capacità e correnti residue.Isolamento: da 10KO a 10TO4 tensioni di prova: 500 / 1.000 / 2.500 e 5.000VTensione programmabile: da 40 a 5.100V a passi da 10V o 100VModalità delle rampe di tensione: curva di misura R (U test) visualizzabile sul display e calcolo automatico di scarica in ppm/VCalcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento DAR,PI e DDProva di durata programmabile e visualizzazione della curva di misura R(t) direttamente sul display dopo la misura con l'indicazione della temperatura presente,calcolo della resistenza d'isolamento riportata ad una temperatura di riferimento chepermette un monitoraggio preciso dell'isolamentoTest a durata programmabile, blocco delle tensioni di test, funzione SMOOTH, allarmi programmabili, ecc.Interfaccia di comunicazione USB per collegamento ad un PC (software MegohmView per analisi dei dati di misura) o una stampante di serialeAlimentazione: batteria ricaricabile NiMH per una autonomia di 30 giorni con 10 misure di DAR e 5 misure di PI al giornoSicurezza elettrica: EN61010-1 CAT. III 1.000V o CAT. I 2.500V ed EN61557