A.M.R.A. SPA - AMRP01138901 CHAUVIN ARNOUX CA 6541 TESTER ISOLAMENTO - P01138901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Tensione di prova nominale 250 V - sì
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Tensione di prova nominale 100 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413463
Codice prodotto
AMRP01138901
Cod. produttore
P01138901
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico / Digitale
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
sì
Alimentazione:
Alimentazione
Tensione nominale di test di isolamento regolabile:
no
Display LC retroilluminato:
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:
no
Grafico a barre analogico:
sì
Range resistenza di isolamento misurabile:
0.002...4000000 MOhm
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:
no
Misura per basse resistenze:
sì
Memoria dei valori misurati:
no
Misura della tensione:
sì
Test per limitatori di tensione:
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:
sì
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Interfaccia:
no


