AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01129501 CHAUVIN ARNOUX CA 7028 TESTER DI RETE

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01129501 CHAUVIN ARNOUX CA 7028 TESTER DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

  • Tipo di indicazione - LED / LCD / acustico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413432

Codice prodotto

AMRP01129501

Cod. produttore

P01129501

Produttore

AMR

Modello:

Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

Tipo di indicazione:

LED / LCD / acustico

C.A 7028 Tester cavi di rete LAN grafico. strumento compatto e facile da usare. localizzazione e identificazione dei guasti. distanza massima: 150 m.. test su ogni tipo di cavo: elettrico, coassiale, multicoppie, ecc.. display lcd (128x64) retroilluminato alfanumerico. coppie ritorte, o cortocircuitate, o incrociate, o separate, cortocircuiti tra coppie, inversioni di coppie e continuità schermatura. estremità del collegamento o del filo di connessione installato contenente difetti di rilevazione. misura: visualizzazione distanza del difetto / rilievo e localizzazione dei difetti tramite sonda sonora. modalità di test: impulso / continuo. sicurezza elettrica EN61010-1 / EN60950 - emc: EN61326-1. .