AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120967 CHAUVIN ARNOUX F607 MULTIMETRO A PINZA A - P01120967

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120967 CHAUVIN ARNOUX F607 MULTIMETRO A PINZA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.25...3000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.25...2000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417805

Codice prodotto

AMRP01120967

Cod. produttore

P01120967

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.25...3000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.25...2000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

60 mm

Display multiplo:

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura delle armoniche:

Misura della potenza:

Interfaccia:

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP54

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

F607 multimetro a pinza digitale potenza e armoniche, TRMS AC+DC, bluetooth. misure in TRMS AC+DC. display lcd 10.000 pt, retroilluminato. banda passante tensione: da 10Hz a 3kHz. banda passante corrente e potenza: da 10Hz a 1kHz - 2000A. diametro di serraggio: 60 mm. misure di potenza mono e trifase (w, var, va, pf, dpf). frequenza in tensione e corrente. resistenza: da 1 a 100K. analisi armoniche fino alla 25mA e thd. altre funzioni: true inrush, ripple, hold, min, max, Peak+, Peak-, continuità sonora e test diodo. memoria interna per registrazione dati di misura. interfaccia comunicazione bluetooth. Software pc power analyser transfer incluso. categoria sicurezza EN61010 1.000V CAT. IV - 1.000V CAT. III.