A.M.R.A. SPA - AMRP01120872 CHAUVIN ARNOUX G72 PINZA CORRRENTE AC - P01120872

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653007771
Codice prodotto
AMRP01120872
Cod. produttore
P01120872
Produttore
AMR
La serie MA200 e una famiglia di sensori flessibili che dispongono di uscita BNC e si collegano a tutti i tipi di oscilloscopi, offrendo una banda passante fino a 1MHz. Questi sensori sono impiegati per visualizzare e misurare correnti elettriche o elettroniche a forti variazioni.Inoltre, sono particolarmente adatti per l'analisi di correnti dalle forme complesse, di correnti transitorie presenti nelle alimentazioni elettroniche di potenza e a livello delle saldature.Caratteristiche principali- Portata massima da 500mA a 300A AC;- Singola o doppia portata;- Banda passante: fino a 1MHz;- 3 diametri di serraggio: 45 mm, 70 mm e 100 mm;- 600V Cat.IV / 1.000V Cat.III.


