AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120761 CHAUVIN ARNOUX F65 PINZA CORR. DISPERSIO

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120761 CHAUVIN ARNOUX F65 PINZA CORR. DISPERSIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1E-5...100 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413234

Codice prodotto

AMRP01120761

Cod. produttore

P01120761

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1E-5...100 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

28 mm

Display multiplo:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

Misura della potenza:

no

Misura della frequenza:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

F65 multimetro a pinza per corrente di dispersione 100 ac/600V, rms. Display 1.0000 pt - 2 misure/s. Controllo rapido correnti di dispersione. Misura di correnti differenziali con 10µA di risoluzione. Corrente AC: 60/600mA, Risoluzione: 10µA/100µA. Corrente AC: 10/80/100A, Risoluzione 1mA/10mA. Tensione AC/DC: 600V, Risoluzione: 0,1V. Resistenza: 1K?, Risoluzione: 0,1?. Frequenza: A/V: 100Hz/1kHz Risoluzione: 0,1Hz/1Hz. Norme: EN61010-1 / EN61010-2 / EN61010-2-032. Categoria di sicurezza 600V CAT. III..