A.M.R.A. SPA - AMRP01120632 CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A110 1200MM AC - P01120632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.5...30000 A
Apertura delle ganasce - 380 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
3760171419182
Codice prodotto
AMRP01120632
Cod. produttore
P01120632
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.5...30000 A
Apertura delle ganasce:
380 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V


