AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120576Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA400D 250MM AC - P01120576Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120576Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA400D 250MM AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.02...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417829

Codice prodotto

AMRP01120576Z

Cod. produttore

P01120576Z

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.02...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

70 mm

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della capacità:

no

Misura della frequenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

MA400D captore flessibile di corrente digiflex , 400A ac, 250mm. campo di misura: da 200ma a 399,9a. diametro di serraggio: 70 mm. lunghezza sensore: 250 mm. banda passante: da 10Hz a 3kHz. funzioni: hold, max hold e spegnimento automatico. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V