A.M.R.A. SPA - AMRP01120307 CHAUVIN ARNOUX C148 PINZA CORRENTE AC - P01120307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 1...1200 A
Apertura delle ganasce - 52 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
3760171412725
Codice prodotto
AMRP01120307
Cod. produttore
P01120307
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
1...1200 A
Apertura delle ganasce:
52 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V


