A.M.R.A. SPA - AMRP01120304 CHAUVIN ARNOUX C106 PINZA CORRENTE AC - P01120304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171412695
Codice prodotto
AMRP01120304
Cod. produttore
P01120304
Produttore
AMR
Pinza amperometrica della serie "C". La forma rotonda delle ganasce garantisce precisione e sfasamento minimo.Dispone di un sistema di regolazione degli elementi magnetici e di un sistema brevettato di apertura progressivo assistito delle ganasce.La capacita di serraggio e di 52 mm e permette di realizzare misure di corrente sulla maggior parte dei conduttori degli impianti industriali in Cat.III 600V.Caratteristiche principali- Corrente AC: da 0,1 a 1.200A;- Rapporto di trasformazione: 1A/1mV;- Uscita: boccola femmina 4 mm.


