A.M.R.A. SPA - AMRP01120115 CHAUVIN ARNOUX PAC15 PINZA CORRENTE AC/D - P01120115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.5...600 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.5...400 A
Apertura delle ganasce - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3663653001236
Codice prodotto
AMRP01120115
Cod. produttore
P01120115
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.5...600 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.5...400 A
Apertura delle ganasce:
30 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V


