AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120083 CHAUVIN ARNOUX B102 PINZA CORRENTE AC - P01120083

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120083 CHAUVIN ARNOUX B102 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.0005...400 A

  • Apertura delle ganasce - 112 mm

  • Misura correnti di dispersione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412657

Codice prodotto

AMRP01120083

Cod. produttore

P01120083

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.0005...400 A

Apertura delle ganasce:

112 mm

Misura correnti di dispersione:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

B102 pinza di Corrente AC 0.5mA-400A 2 port, Uscita Tensione AC , cavo. Misura di corrente AC. campo di misura: da 500µa a 4a e da 0,5a a 400A. diametro di serraggio: 112 mm. rapporto di trasformazione: 1ma/1mV e 1A/1mV. banda passante: da 10Hz a 1kHz .