AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120057A CHAUVIN ARNOUX D38N PINZA CORRENTE AC - P01120057A

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120057A CHAUVIN ARNOUX D38N PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...3000 A

  • Apertura delle ganasce - 64 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412527

Codice prodotto

AMRP01120057A

Cod. produttore

P01120057A

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...3000 A

Apertura delle ganasce:

64 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

D38N pinza di Corrente AC 1A-9.000A PICCO 3 portate, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 90A picco, da 1A a 900A picco e da 1A a 9000A picco. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/10mV, 1A/1mV e 1A/0,1mV. Banda passante: da 30Hz a 50kHz .