AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01106103 CHAUVIN ARNOUX MINI 103 PINZA CORRENTE A

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01106103 CHAUVIN ARNOUX MINI 103 PINZA CORRENTE A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...200 A

  • Apertura delle ganasce - 16 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653000024

Codice prodotto

AMRP01106103

Cod. produttore

P01106103

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...200 A

Apertura delle ganasce:

16 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MINI103 Pinza AC 100mA-200A 1 portata, uscita 1mV/A, cavo