AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01105109Z CHAUVIN ARNOUX MINI09 PINZA CORRENTE AC - P01105109Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01105109Z CHAUVIN ARNOUX MINI09 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...150 A

  • Apertura delle ganasce - 10 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412367

Codice prodotto

AMRP01105109Z

Cod. produttore

P01105109Z

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...150 A

Apertura delle ganasce:

10 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MINI09 pinza di Corrente AC 1A-150A 1 portata, Uscita Tensionedc, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 150A. Diametro di serraggio: 12 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/100mV. Banda passante: da 48Hz a 500Hz .