AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMX5060 CHAUVIN ARNOUX MX5060 MULTIMETRO BANCO - MX5060

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMX5060 CHAUVIN ARNOUX MX5060 MULTIMETRO BANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077783660

Codice prodotto

AMRMX5060

Cod. produttore

MX5060

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Display multiplo:

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

60 kHz

Max temperatura misurabile:

1200 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

60000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

MX5060 multimetro da banco 60.000 punti. semplice ed efficace per utilizzo in laboratorio. display 60.000 punti. misura di corrente, ingresso unico fino a 10a. misure TRMS AC+DC. banda passante: 100kHz. misure di tensione a bassa impedenza vlowz. stabilità delle misure su azionamenti elettrici (filtro passa-basso da 30kHz). registrazione e monitoraggio dei valori min, max e Peak. conformità alla norma EN61010-1 (2001). conformità alla emc secondo EN61326-1. sicurezza elettrica 1.000V CAT. III doppio isolamento