A.M.R.A. SPA - AMRMX5006 CHAUVIN ARNOUX MX5006 MULTIMETRO DA BANC - MX5006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077783653
Codice prodotto
AMRMX5006
Cod. produttore
MX5006
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Display multiplo:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
1 µA
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
60 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
60 kHz
Max temperatura misurabile:
1200 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Risoluzione minima temperatura:
0,1 °C
Risoluzione minima frequenza:
0,01 Hz
Max capacità misurabile:
60000 µF
Risoluzione minima capacità:
0,001 µF
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
1000 V
Misura del valore relativo (REL):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)