A.M.R.A. SPA - AMRMTX3290 CHAUVIN ARNOUX MTX3290 MULTIMETRO DIGITA - MTX3290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Grafico
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078071278
Codice prodotto
AMRMTX3290
Cod. produttore
MTX3290
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Grafico
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
1 µA
Con misurazione della temperatura:
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
60 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
600 kHz
Max temperatura misurabile:
800 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Risoluzione minima temperatura:
0,1 °C
Risoluzione minima frequenza:
0,01 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Max capacità misurabile:
60000 µF
Risoluzione minima capacità:
0,00001 µF
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


