AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMTX204-Z CHAUVIN ARNOUX MTX204 MULTIMETRO DIGITAL - MTX204-Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMTX204-Z CHAUVIN ARNOUX MTX204 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 750 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653005296

Codice prodotto

AMRMTX204-Z

Cod. produttore

MTX204-Z

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

750 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

1 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima frequenza:

0,001 Hz

Grado di protezione (IP):

IP54

Max capacità misurabile:

100000 µF

Risoluzione minima capacità:

Altri

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

MTX204 Multimetro digitale TRMS AC, AC+DCMisurazioni TRMS AC o AC + DC di corrente e tensione con variazione di portata automatica per la massima semplicitàFunzioni: Min, Max, ¿REL, HOLD e NCVCaratteristiche utili: display retroilluminato e torcia LED integrataPratici: un ampio display, una guaina antiurto magnetizzata riutilizzabileUna scatola compatta, che può essere tenuta con una mano e può essere riposta nella cassetta degli attrezzi per le applicazioni sul campo. Grazie alla sua guaina magnetizzata, il multimetro consente l’utilizzo a mani libere anche all’interno degli armadi elettrici. Il sistema brevettato Multifix si adatta ai multimetri e consente di agganciarli a un armadio, alla cintura o ad altri supporti… Il supporto con doppiaposizione consente una lettura perfetta in qualsiasi situazione. Una leggibilità potenziata dalla retroilluminazione blu del display, 6.000 punti. La lampada integrata consente di utilizzare il multimetro anche nei luoghi scarsamente illuminati.Il commutatore girevole presenta una funzione per ogni posizione. I 6 tasti anteriori consentono l’accesso a diverse funzioni.600 V CAT III, IP54, i morsetti d’ingresso a doppio pozzetto sono facilmente accessibili..Le operazioni di manutenzione elettrica sono facilitate grazie alla funzione di misurazione della tensione a bassa impedenza (VLowZ). L’esecuzione di una prima diagnostica del guasto su scheda elettronica è altrettanto semplificato grazie alla funzione di misura della resistenza, della capacità, della polarità del diodo ecc..Oltre alle misure tradizionali (tensione, corrente, resistenza, capacità ecc.), perciò l'utente può eseguire:• la manutenzione elettrica• una diagnostica iniziale dei guasti su una scheda elettronica• la verifica della regolazione di un radiatoreCaratteristiche tecniche:6.000 puntiTensione AC/AC+DC : Da 0,6 V a 750 VTensione DC : Da 0,6 V a 1 000 VCorrente AC/DC/AC+DC : Da 10 µA a 10 AResistenza : Da 1 O a 60 MOCapacità : Da 1 nF a 100 mFAltre funzioni : VLowZ, HOLD, NCV, Min, Max, ¿RELDimensioni / Pesi : 170 x 80 x 50 mm / 320 g