AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRGX305 CHAUVIN ARNOUX GX305 GEN.DI FUNZIONI 5MH - GX305

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRGX305 CHAUVIN ARNOUX GX305 GEN.DI FUNZIONI 5MH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Modello - Modello da tavolo (desktop)

  • Generatore di forme d'onda sinusali in frequenza - 0.001...5000 Hz

  • Generatore di forme d'onda quadrate a gamma di frequenza - 0.001...5000 Hz

  • Sistema a due vie - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001521854

Codice prodotto

AMRGX305

Cod. produttore

GX305

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Modello:

Modello da tavolo (desktop)

Generatore di forme d'onda sinusali in frequenza:

0.001...5000 Hz

Generatore di forme d'onda quadrate a gamma di frequenza:

0.001...5000 Hz

Sistema a due vie:

1

Generatore di forme d'onda programmabile:

no

Generatore di forme d'onda sinusali:

Generatore di forme d'onda quadrate:

Generatore di forme d'onda quadrate del tempo di salita:

7 ns

Generatore di forme d'onda triangolari:

Generatore di forme d'onda triangolari con gamma di frequenza:

0.001...5000 Hz

Generatore di forme d'onda in avanti a dente di sega:

Ampiezza delle uscite:

0...20 V

Modalità sweep di frequenza:

GX305 generatore di funzioni 5MHz. Generatore di funzioni con campo di misura da 0,001Hz a 5MHz. Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Campionamento LIN o LOG (durata da 10ms a 100s). Frequenzimetro 100MHz, 300V CAT. I. Protocollo standard SCPI .