AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-507 CHAUVIN ARNOUX KIT 2X1 PINZA DIGITALE - 11-0000-507

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-507 CHAUVIN ARNOUX KIT 2X1 PINZA DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura di corrente, AC - 40...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Apertura delle ganasce - 26 mm

  • Misura della tensione, AC -

  • Campo di misura della resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653007634

Codice prodotto

AMR11-0000-507

Cod. produttore

11-0000-507

Produttore

AMR

Campo di misura di corrente, AC:

40...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Apertura delle ganasce:

26 mm

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Kit Promozionale 2x1 CM603 Pinza amperometrica 600VTensione fino a 600V e Corrente fino a 600A, Misura di temperatura con sonda K inclusa