AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16754.01 Placca Rondò 4M bianco - 16754.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16754.01 Placca Rondò 4M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Bianco
Vedi le opzioni disponibiliAntracite
Vedi le opzioni disponibiliArgento
Vedi le opzioni disponibiliGrigio
Vedi le opzioni disponibiliNero
Vedi le opzioni disponibiliOro
Vedi le opzioni disponibiliTitanio

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3
Vedi le opzioni disponibili4

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352092242

Codice prodotto

VIW16754.01

Cod. produttore

16754.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

148 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

82 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

148 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

82 mm

Placca Rondò 4 moduli, metallo pressofuso, bianco