4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.V14 USB P503 Vimar Plana Bianca - 4BUSBP503.V14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053839324078
Codice prodotto
4BX4BUSBP503.V14
Cod. produttore
4BUSBP503.V14
Produttore
FIN
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza del dispositivo:
67.2 mm
Altezza del dispositivo:
48.5 mm
Profondità del dispositivo:
47 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no


