AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.KM USB P503 BT Livingnow Sabbia - 4BUSBP503.KM

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.KM USB P503 BT Livingnow Sabbia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839324054

Codice prodotto

4BX4BUSBP503.KM

Cod. produttore

4BUSBP503.KM

Produttore

FIN

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

67.2 mm

Altezza del dispositivo:

44.8 mm

Profondità del dispositivo:

46.6 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

USB P503 BT Livingnow Sabbia Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri