4 BOX SRL - 4BX4BP40S.KM P40 Smart Bticino Living Now Sabbia - 4BP40S.KM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 16 A
Numero di contatti attivi (tondo) - 3
Con indicatore luminoso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053839324412
Codice prodotto
4BX4BP40S.KM
Cod. produttore
4BP40S.KM
Produttore
FIN
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
3
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
2
Numero di prese commutabili:
1
Numero di fasi:
1
Collegamento:
Morsetto a vite
Con casella di testo:
sì
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Con protezione differenziale:
sì
Con fusibile in miniatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tensione nominale:
240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
16400 mA
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
44.8 mm
Altezza del dispositivo:
48 mm
Profondità del dispositivo:
43.1 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì