AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.V14.CU Uniko Vimar Plana Bianca

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.V14.CU Uniko Vimar Plana Bianca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di comando

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839320537

Codice prodotto

4BX4B.V14.CU

Cod. produttore

4B.V14.CU

Produttore

FIN

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di comando

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

250 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

16 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

47.6 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

45.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Uniko - comando multifunzione compatibile con Vimar Plana