AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.IP40.H21 Contenitore IP 40 2 Moduli con Side - 4B.IP40.H21

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.IP40.H21 Contenitore IP 40 2 Moduli con Side

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa multistandard

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057741997849

Codice prodotto

4BX4B.IP40.H21

Cod. produttore

4B.IP40.H21

Produttore

FIN

Modello:

Presa multistandard

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

2

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Data

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...61 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

80.5 mm

Altezza del dispositivo:

80.5 mm

Profondità del dispositivo:

58 mm

Presa, marca 4 BOX SRL, modello 4BX4B.IP40.H21 - CONTEN. IP40 2 MOD. CON SIDE