3M ITALIA - 3MI7100229880 SCOTCHCAST RESIN KIT 92-NBA 1 GS - 7100229880
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
10 PZ
EAN
2000000933931
Codice prodotto
3MI7100229880
Cod. produttore
7100229880
Produttore
3MI
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS viene utilizzato per l'isolamento e la protezione meccanica di connessioni di cavi a bassa tensione fino a 1 kV. Gli otto formati del prodotto, che vanno da 0 a 7, coprono una vasta gamma di sezioni del cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2; inoltre, sono disponibili anche i formati 1 e 3 con un connettore incluso. Il design innovativo del kit a resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA GS consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo ugello brevettato 3M integrato nella busta di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento del cavo è garantito dal distanziatore di fase incluso nel kit e dalla completa trasparenza del guscio. La resina epossidica 3M™ Scotchcast™ 4 GS idrofobica e priva di CMR soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per uso professionale.


