3M ITALIA - 3MI7100195514 HDT A 85/26 1000 CONFEZI - 7100195514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 85 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
5 PZ
EAN
2000000933085
Codice prodotto
3MI7100195514
Cod. produttore
7100195514
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
85 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
26 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no


