3M ITALIA - 3MI7100195510 HDT A 38/12 1000 CONFEZI - 7100195510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
15 PZ
EAN
2000000933047
Codice prodotto
3MI7100195510
Cod. produttore
7100195510
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
38 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no


