3M ITALIA - 3MI7100195505 HDT A 85/26 CONFEZIONE DA - 7100195505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 85 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000932941
Codice prodotto
3MI7100195505
Cod. produttore
7100195505
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
85 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
26 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no


