AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100184812 TEMFLEX 165 19MM X 25M BROWN - 7100184812

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Marrone

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4054596615458

Codice prodotto

3MI7100184812

Cod. produttore

7100184812

Produttore

3MI

Colore:

Marrone

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

0...90 °C

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Temflex 1500-Marrone Nastro elettrico in PVC - Misure 19 x 25 x 0,15 Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alteprestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.