3M ITALIA - 3MI7100184810 TEMFLEX 165 19MM X 25M BLACK - 7100184810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4054596615373
Codice prodotto
3MI7100184810
Cod. produttore
7100184810
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



