3M ITALIA - 3MI7100184727 TEMFLEX 165 15MM X 10M GREY - 7100184727

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 15 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4054596613621
Codice prodotto
3MI7100184727
Cod. produttore
7100184727
Produttore
3MI
Colore:
Grigio
Larghezza:
15 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



