AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100178470 1432-XR/ID RFID NEAR-SURFACE MARKER-TEL - 7100178470

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100178470 1432-XR/ID RFID NEAR-SURFACE MARKER-TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000000932286

Codice prodotto

3MI7100178470

Cod. produttore

7100178470

Produttore

3MI

Il marker Near-Surface 3M™ è appositamente progettato per la marcatura di precisione delle linee telefoniche sotterranee e di altre linee di strutture. Si presenta in forma cilindrica per agevolare l'installazione in asfalto o cemento, senza impegnative operazioni di scavo. Questo marker offre la positiva individuazione delle strutture.\nIl marker Near-Surface 3M™ offre un metodo efficace per la marcatura di linee di strutture sotterranee durante la manutenzione o la costruzione. Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 50 °C (tra 4 e 122 °F). Questo marker Near-Surface impermeabile presenta un'antenna passiva durevole, racchiusa in una coppa impermeabile per l'individuazione della posizione esatta di strutture interrate, anche in aree congestionate. Quando si mappano risorse nuove o esistenti, il numero di serie univoco preprogrammato si integra con la mappatura di back-office e i sistemi GIS.