3M ITALIA - 3MI7100178144 1405-XR EXT RANGE 5 BALL MARKER-GAS - 7100178144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità massima di localizzazione/lettura - 0.00153 m
Applicazione - Gas
Programmabile - no
Diametro - 1.016 cm
Altezza - 1.04 cm
Confezione
30 PZ
EAN
8013768753271
Codice prodotto
3MI7100178144
Cod. produttore
7100178144
Produttore
3MI
Profondità massima di localizzazione/lettura:
0.00153 m
Applicazione:
Gas
Programmabile:
no
Diametro:
1.016 cm
Altezza:
1.04 cm
Colore:
Giallo
3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso



