3M ITALIA - 3MI7100177979 1408-XR EXT RANGE 5 BALL MARKER-GENP/RW - 7100177979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
2000000931388
Codice prodotto
3MI7100177979
Cod. produttore
7100177979
Produttore
3MI
Ball Marker 3M™ con gamma estesa di 1,5 mm è studiato appositamente per la localizzazione di strutture con montaggio a filo ricoperte da riempimenti. È affisso alla parte inferiore di tappi o coperchi non metallici di strutture montate a filo. Questo marcatore autoallineante offre l'individuazione positiva delle strutture. Inoltre, la versione iD consente di scrivere/leggere dati nel/dal marker.\nBall Marker 3M™ consente la marcatura in modo efficace delle linee delle strutture sotterranee. Resiste a unintervallo di temperature comprese tra -20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F). Questo marcatore non scrivibile per reti interrate con coppa impermeabile in polietilene non reagisce con sostanze chimiche o minerali. Questo Ball Marker funziona efficacemente senza richiedere alcuna sorgente di alimentazione esterna.


