AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100166926 SCOTCHLOK 558 CONNETTORI_100 - 7100166926

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100166926 SCOTCHLOK 558 CONNETTORI_100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max numero di conduttori collegabili - 2

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)

  • Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

7449076419225

Codice prodotto

3MI7100166926

Cod. produttore

7100166926

Produttore

3MI

Max numero di conduttori collegabili:

2

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Rosso

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 558, rosso 0,64-1,29 mm Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 558 connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.