3M ITALIA - 3MI7100137072 369 TARTAN BUFF 50MM X 66M 3 - 7100137072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.03 mm
Lunghezza - 66 m
Confezione
36 PZ
EAN
2000000930596
Codice prodotto
3MI7100137072
Cod. produttore
7100137072
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.03 mm
Lunghezza:
66 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Il nastro da imballaggio Tartan™ 369 è un nastro per chiusura scatole di uso generico, ideale da utilizzare su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.\nNastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per l'uso su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.